{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
Csiszolóeszköz rövid jelölése | A | |
Specifikáció | A46BF | |
Vas-, kén- és klórtartalom | < 0,1 % | |
Alak leírása | egyenes | |
Tárcsa ⌀ | 178 mm | |
Tárcsaszélesség | 1,6 mm | |
Furat ⌀ | 22,23 mm | |
Anyagvastagsághoz | 7,7 mm - 8 mm | |
Ajánlott fogásszög | 90 fok | |
Anyaghoz optimalizálva | INOX | |
Meghajtó gép | Sarokcsiszoló | |
Maximális kerületi sebesség | 80 m/s | |
Maximális fordulatszám | 8 500 min-1 | |
Termék fajtája | Vágótárcsa |
Cikkszám | 563650 178 | |
EAN / GTIN | 9003172409870 | |
Gyártó száma | 34332875 |
Ez a cikk |
Ajánlások |
||
---|---|---|---|
Vágótárcsa Basic* EXTRA VÉKONY, Tárcsa ⌀: 178mm
érdeklődés szerint
Raktáron
162 darabszám azonnal szállítható
-tól
1
Darab
2,65 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
-tól
25
Darab
2,21 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
érdeklődés szerint
Raktáron
7 782 darabszám azonnal szállítható
-tól
1
Darab
2,09 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
-tól
25
Darab
1,74 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
érdeklődés szerint
Raktáron
3 390 darabszám azonnal szállítható
-tól
1
Darab
4,54 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
-tól
25
Darab
3,78 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
|
Furat ⌀ | 22,23 mm | 22,23 mm | 22,23 mm |
Alak leírása | egyenes | egyenes | Egyenes |
Anyagvastagsághoz | 7,7 mm - 8 mm | 7,7 mm - 8 mm | 7,7 mm - 8 mm |
Maximális kerületi sebesség | 80 m/s | 80 m/s | 80 m/s |
Anyaghoz optimalizálva | INOX | INOX | INOX |
Csiszolóeszköz rövid jelölése | A | A | A |
Termék fajtája | Vágótárcsa | Vágótárcsa | Vágótárcsa |