{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
Csiszolóeszköz rövid jelölése | A | |
Specifikáció | A30BF | |
Vas-, kén- és klórtartalom | < 0,1 % | |
Alak leírása | egyenes | |
Tárcsa ⌀ | 230 mm | |
Tárcsaszélesség | 2 mm | |
Furat ⌀ | 22,23 mm | |
Anyagvastagsághoz | 6 mm - 10 mm | |
Ajánlott fogásszög | 90 fok | |
Anyaghoz optimalizálva | INOX; Acél | |
Meghajtó gép | Sarokcsiszoló | |
Maximális kerületi sebesség | 80 m/s | |
Maximális fordulatszám | 6 600 min-1 | |
Termék fajtája | Vágótárcsa |
Cikkszám | 563600 230 | |
EAN / GTIN | 9003172410043 | |
Gyártó száma | 34332877 |
Ez a cikk |
Ajánlások |
|
---|---|---|
Vágótárcsa Basic* 2 in 1, Tárcsa ⌀: 230mm
érdeklődés szerint
Raktáron
398 darabszám azonnal szállítható
-tól
1
Darab
3,18 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
-tól
25
Darab
2,65 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
érdeklődés szerint
Raktáron
706 darabszám azonnal szállítható
-tól
1
Darab
13,80 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
-tól
25
Darab
11,50 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
|
Furat ⌀ | 22,23 mm | 22,23 mm |
Vas-, kén- és klórtartalom | < 0,1 % | < 0,1 % |
Ajánlott fogásszög | 90 fok | 90 fok |
Anyagvastagsághoz | 6 mm - 10 mm | 6 mm - 10 mm |
Tárcsaszélesség | 2 mm | 2 mm |
Csiszolóeszköz rövid jelölése | A | Kerámia |
Termék fajtája | Vágótárcsa | Vágótárcsa |