{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
Csiszolóeszköz rövid jelölése | A | |
Specifikáció | A30BF | |
Vas-, kén- és klórtartalom | < 0,1 % | |
Alak leírása | egyenes | |
Tárcsa ⌀ | 178 mm | |
Tárcsaszélesség | 3 mm | |
Furat ⌀ | 22,23 mm | |
Anyagvastagsághoz | 9 mm - 15 mm | |
Ajánlott fogásszög | 90 fok | |
Anyaghoz optimalizálva | INOX; Acél | |
Meghajtó gép | Sarokcsiszoló | |
Maximális kerületi sebesség | 80 m/s | |
Maximális fordulatszám | 8 500 min-1 | |
Termék fajtája | Vágótárcsa |
Cikkszám | 563600 178 | |
EAN / GTIN | 9003172230009 | |
Gyártó száma | 223000 |
Ez a cikk |
Ajánlások |
|
---|---|---|
Vágótárcsa Basic* 2 in 1, Tárcsa ⌀: 178mm
érdeklődés szerint
Raktáron
320 darabszám azonnal szállítható
-tól
1
Darab
3,05 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
-tól
25
Darab
2,54 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
érdeklődés szerint
Raktáron
2 911 darabszám azonnal szállítható
-tól
1
Darab
1,92 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
-tól
25
Darab
1,60 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
|
Furat ⌀ | 22,23 mm | 22,23 mm |
Anyagvastagsághoz | 9 mm - 15 mm | 7,5 mm - 12,5 mm |
Maximális fordulatszám | 8 500 min-1 | 8 500 min-1 |
Maximális kerületi sebesség | 80 m/s | 80 m/s |
Anyaghoz optimalizálva | INOX; Acél | INOX; Acél |
Tárcsaszélesség | 3 mm | 2,5 mm |
Termék fajtája | Vágótárcsa | Vágótárcsa |