{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
Csiszolóeszköz rövid jelölése | A | |
Specifikáció | A60P-SG | |
Vas-, kén- és klórtartalom | < 0,1 % | |
Alak | 41 | |
Alak leírása | egyenes | |
Tárcsa ⌀ | 75 mm | |
Tárcsaszélesség | 1,1 mm | |
Furat ⌀ | 6 mm | |
Anyagvastagsághoz | 3,3 mm - 5,5 mm | |
Ajánlott fogásszög | 90 fok | |
Anyaghoz optimalizálva | INOX | |
Meghajtó gép | Egyenes csiszoló | |
Maximális kerületi sebesség | 80 m/s | |
Maximális fordulatszám | 20 300 min-1 | |
Termék fajtája | Vágótárcsa |
Cikkszám | 563411 75 | |
EAN / GTIN | 4007220239377 | |
Gyártó száma | 4007220165812 |