{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
Csiszolóeszköz rövid jelölése | A | |
Vas-, kén- és klórtartalom | < 0,1 % | |
Alak leírása | egyenes | |
Tárcsa ⌀ | 30 mm | |
Tárcsaszélesség | 1 mm | |
Furat ⌀ | 6 mm | |
Anyagvastagsághoz | 3 mm - 5 mm | |
Ajánlott fogásszög | 90 fok | |
Anyaghoz optimalizálva | INOX | |
Meghajtó gép | Egyenes csiszoló | |
Maximális kerületi sebesség | 80 m/s | |
Termék fajtája | Vágótárcsa |
Cikkszám |
563411 30
Másolás |
|
EAN / GTIN |
4007220165621
Másolás |
|
Gyártó száma |
4007220165621
Másolás |
|
Gyártó | August Rueggeberg GmbH & Co. KG, Hauptstraße 13, 51709 MARIENHEIDE, Deutschland, www.pferd.com |