Kisméretű vágótárcsa PREMIUM*** EXTRA VÉKONY 63 mm

Cikkszám: 563050 63
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek

Árak skálázása:

  • 1 Darab -től/tól
    2,45 € / Darab
  • 100 Darab -től/tól
    2,04 € / Darab
érdeklődés szerint
Raktáron
1 481 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Tárcsa ⌀ (mm) Egységár ÁFA-val
  • Csiszolóeszköz rövid jelölése: A
  • Vas-, kén- és klórtartalom: < 0,1
  • Alak leírása: egyenes
  • Furat ⌀: 10
  • Ajánlott fogásszög: 90

Adja hozzá a bevásárlólistához

    A termék megosztása

    vagy másolja át ezt a linket

    Termékadatok

    Technikai adatok

    Csiszolóeszköz rövid jelölése A
    Specifikáció A60R-BFXA
    Vas-, kén- és klórtartalom < 0,1 %
    Alak leírása egyenes
    Tárcsa ⌀ 63 mm
    Tárcsaszélesség 1 mm
    Furat ⌀ 10 mm
    Anyagvastagsághoz 3 mm - 5 mm
    Ajánlott fogásszög 90 fok
    Anyaghoz optimalizálva INOX
    Meghajtó gép Sarokcsiszoló; Egyenes csiszoló
    Maximális kerületi sebesség 80 m/s
    Maximális fordulatszám 24 300 min-1
    Termék fajtája Vágótárcsa

    Azonosító számok és osztályozások

    Cikkszám 563050 63
    EAN / GTIN 9003172992693
    Gyártó száma 299269

    Alkalmazási táblázat

    Alu Mg
     
    Acél < 900 N/mm²
     
    Acél < 1400 N/mm²
     
    Acél < 55 HRC
     
    Acél < 60 HRC
     
    Acél < 67 HRC
     
    INOX
     
    Ti
     
    GG(G)
     
    CuZn
     
    Műanyag, GFK
     
    Uni
     
    Száraz
     

    Leírás

    Kivitel:

    Extra vékony kisméretű vágótárcsa sűrített levegős- vagy elektromos egyenes csiszolókon való felhasználáshoz, ideális szűk megmunkálási helyeken. Az 563070 sz. felfogó tüskével használható.
    Könnyen vágó kivitel gyors, csekély sorjás vágáshoz.

    Specifikáció:

    A60R-BFXA.

    Figyelem:

    A tárcsa vastagságának legalább el kell érnie a vágni kívánt anyag 20%-át.

    Letöltések és dokumentumok

    Megfelelő termékek

    Pótalkatrészek

    Szolgáltatások és terméktanácsadás

    Közvetlen vásárlás

    Jelentkezzen be a fiókjába

    Kosár tartalma

    Tovább a kosárhoz
    Tovább a kosárhoz