Felfogótüske kis vágótárcsákhoz 10 mm

Cikkszám: 563070 10
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Raktáron
98 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Furat ⌀-höz (mm) Egységár ÁFA-val

Adja hozzá a bevásárlólistához

    A termék megosztása

    vagy másolja át ezt a linket

    Termékadatok

    Technikai adatok

    Szár ⌀ 6 mm
    Furat ⌀-höz 10 mm
    Termék fajtája Felfogó tüske

    Azonosító számok és osztályozások

    Cikkszám 563070 10
    EAN / GTIN 9003178034045
    Gyártó száma 803404

    Leírás

    Alkalmazható:

    kisméretű vágótárcsa 563050 sz.

    Letöltések és dokumentumok

    Szolgáltatások és terméktanácsadás

    Közvetlen vásárlás

    Jelentkezzen be a fiókjába

    Kosár tartalma

    Tovább a kosárhoz
    Tovább a kosárhoz