MM ET15/8H4R10CF-12T10H IC908 Tömör szármaró fejek

Cikkszám: 5623450
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
  • Minimális rendelési mennyiség 2 darab
  • Rendelési lépések: 2 darab
érdeklődés szerint
Szállítás 4-6 munkanapon belül
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
Sorozat MULTI-MASTER Indexable Solid
Termék fajtája Becsavarozható maró

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 5623450
EAN / GTIN 7291075357646
Gyártó száma 5623450
L-szám L24060 191

Leírás

Leírás:

Moduláris marófejek, forgácsolási átmérő, gépoldal (DCONMS) 16 mm, interfész jellemzői T10, vágási átmérő (DC) 15 mm, vágási hossz max (APMX) 3,5 mm, vágóélek száma (N) 12, teljes hossz (OAL) 32,25 mm

Jellemző:

  • Connection Code Machine Side (CCMS) MultiMaster
  • Szerelési átmérő, gépoldal (DCONMS) 16 mm
  • Interfész funkciók T10
  • Sarok sugara (RE) 1 mm
  • Forgácsolási átmérő the tmér (DC) 15 mm
  • Forgácsolási átmérő tmér, max (DCX) 16 mm
  • Vágóél hossza él hossza max (APMX) 3,5 mm
  • Vágóélek száma (NOF) 12
  • Örvényszög (FHA) 25 fok
  • Funkcionális hossz (LF) 20,5 mm
  • fz (max.) 0,11 mm/fog
  • Teljes hossz (OAL) 32,25 mm
  • Meredekségi szög max (RMPX) 3 fok
  • A the szerszinski melhelyezési szög (KAPR) beállítási szöge 82 fok

Ugyanabból a sorozatból "MULTI-MASTER Indexable Solid" Összes megtekintése

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz