MM EC500E37R62CF-4T08 IC908 Cserélhető tömör keményfém érdesítő és befejező fejek

Cikkszám: 5623431
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
  • Minimális rendelési mennyiség 2 darab
  • Rendelési lépések: 2 darab
érdeklődés szerint
Szállítás 6-8 héten belül
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
    Sorozat MULTI-MASTER Indexable Solid
    Termék fajtája Forgácsoló betét maráshoz

    Azonosító számok és osztályozások

    Cikkszám 5623431
    EAN / GTIN 7291075258141
    Gyártó száma 5623431
    L-szám L24060 770

    Leírás

    Leírás:

    • Moduláris vágófejek
    • Megfelelési átmérő, gépoldal (DCONMS): 0,488″
    • Az illesztési jellemzők T08
    • Vágóél átmérő (DC): 1/2″
    • Vágóél hossza max. (APMX): 0,374″
    • Vágóélek száma (NOF): 4
    • Teljes hossz (OAL): 0,963″.

    Jellemző:

    • csatlakozási kód gépoldali (CCMS): MultiMaster
    • csatlakozási átméro gépoldali (DCONMS): 0.488″
    • csatlakozási menet nominális méret gépoldali (THSZMS): T08
    • sarok rádiusz (RE): 0.061″
    • szerszám átméro (DC): 1/2″
    • szerszám átméro Maximum (DCX): 1/2″
    • fogásmélység Maximum (APMX): 0.374″
    • hornyok száma (NOF): 4
    • horony emelkedési szög (FHA): 38 Degrees
    • hasznos hossz (LF): 0.65″
    • fz(max): 0.0043 ″/tooth
    • teljes hossz (OAL): 0.963″
    • ferde anyagbamerülés szög Maximum (RMPX): 90 Degrees
    • vágóél elhelyezkedési szög (KAPR): 90 Degrees

    Ugyanabból a sorozatból "MULTI-MASTER Indexable Solid" Összes megtekintése

    Szolgáltatások és terméktanácsadás

    Közvetlen vásárlás

    Jelentkezzen be a fiókjába

    Kosár tartalma

    Tovább a kosárhoz
    Tovább a kosárhoz