ECI-E-4R 750-1.5-C060 IC900 Újjmarók

Cikkszám: 5623127
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Szállítás 6-8 héten belül
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
Sorozat SOLIDMILL Premium Line
Termék fajtája Menetmaró

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 5623127
EAN / GTIN 7291075004236
Gyártó száma 5623127
L-szám L24180 2136

Leírás

Leírás:

Négyzet alakú marók, csatlakozó átmérő gép oldalán (DCONMS) 3 / 4 ″, vágási átmérő (DC) 3 / 4 ″, tizedes egyenértékű 0,75 ″, a vágási mélység maximális (APMX) 4-1 / 2 ″, Flute Count (NOF) 1, teljes hossz (OAL) 4 ″ szár, típus kerek, szár típus kerek, szár típus kerek

Jellemző:

  • Gép felőli csatlakozási kód (CCMS): Hengeres
  • Csatlakozás átmérője a gép oldalán (DCONMS): 3/4”
  • Ívsugár (RE): 0,06”
  • Vágási átmérő (DC): 3/4”
  • Tizedesjegy-egyenérték: 0,75”
  • Maximális vágási mélység (APMX): 1-1/2″
  • Fuvola száma (NOF): 4
  • Fuvola Helix szög (FHA): 38 fok
  • Maximális fogadagolás (fz(max):): 0,005 foga
  • Minimális adagolás foganként (fz(min):): 0,002 foga
  • Teljes hossz (OAL): 4”
  • Maximális szögtartomány (RMPX): 5 fok
  • Szár átmérő tűrés (TCDMM): H6
  • Szár típusa: Kerek

Ugyanabból a sorozatból "SOLIDMILL Premium Line" Összes megtekintése

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz