ECI-E-4R 219-375-C010 IC900 Újjmarók

Cikkszám: 5623106
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Szállítás 6-8 héten belül
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
Sorozat SOLIDMILL Premium Line
Termék fajtája Menetmaró

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 5623106
EAN / GTIN 7291075119824
Gyártó száma 5623106
L-szám L24180 2071

Leírás

Leírás:

Négyszögletes végű malmok, csatlakozási átmérő gép oldalán (DCONMS) 0,219 ″, vágási átmérő (DC) 0,219 ″, tizedes ekvivalens 0,219 ″, vágási mélység maximum (APMX) 3 / 8 ″, Flute Count (NOF) 4, teljes hossz (OAL) 2 ″, szár típus kerek, szár típus kerek

Jellemző:

  • Gép felőli csatlakozási kód (CCMS): Hengeres
  • Csatlakozás átmérője a gép oldalán (DCONMS): 0,219”
  • Ívsugár (RE): 0,01”
  • Vágási átmérő (DC): 0,219”
  • Tizedesjegy-egyenérték: 0,219”
  • Maximális vágási mélység (APMX): 3/8”
  • Fuvola száma (NOF): 4
  • Fuvola Helix szög (FHA): 38 fok
  • Maximális fogadagolás (fz(max):): 0,003 foga
  • Minimális adagolás foganként (fz(min):): 0,001 foga
  • Teljes hossz (OAL): 2”
  • Maximális szögtartomány (RMPX): 5 fok
  • Szár átmérő tűrés (TCDMM): H6
  • Szár típusa: Kerek

Ugyanabból a sorozatból "SOLIDMILL Premium Line" Összes megtekintése

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz