ECI-E-4 125-375-C125 IC900 Újjmarók

Cikkszám: 5623099
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Szállítás 6-8 héten belül
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
Sorozat SOLIDMILL Premium Line
Termék fajtája Menetmaró

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 5623099
EAN / GTIN 7291075303391
Gyártó száma 5623099
L-szám L24180 2042

Leírás

Leírás:

Négyzet alakú marók, csatlakozó átmérő gép oldalán (DCONMS) 1 / 8 ″, vágási átmérő (DC) 1 / 8 ″, tizedes ekvivalens 0,125 ″, vágási mélység maximum (APMX) 3 / 8 ″, Flute Count (NOF) 4, teljes hossz (OAL) 1-1 / 2 ″, szár típusa kerek, szár típusa kerek, szár típusa kerek

Jellemző:

  • Gép felőli csatlakozási kód (CCMS): Hengeres
  • Csatlakozás átmérője a gép oldalán (DCONMS): 1/8”
  • Vágási átmérő (DC): 1/8”
  • Vágási átmérő tolerancia: E8
  • Tizedesjegy-egyenérték: 0,125”
  • Maximális vágási mélység (APMX): 3/8”
  • Fuvola száma (NOF): 4
  • Fuvola Helix szög (FHA): 38 fok
  • Maximális fogadagolás (fz(max):): 0,003 foga
  • Minimális adagolás foganként (fz(min):): 0,001 foga
  • Teljes hossz (OAL): 1-1/2″
  • Maximális szögtartomány (RMPX): 5 fok
  • Szár átmérő tűrés (TCDMM): H6
  • Szár típusa: Kerek

Ugyanabból a sorozatból "SOLIDMILL Premium Line" Összes megtekintése

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz