Leírás:
Tömörkeményfém sarokmaró, szerszámátmérő, gépoldal (DCONMS) 16 mm, vágóél átmérő (DC) 16 mm, vágóél hossza max. (APMX) 32 mm, furatok száma (NOF) 4, teljes hossz (OAL) 115 mm, szár Weldon, szár Weldon.
Jellemző:
- Csatlakozási kód, gép felőli oldal (CCMS) Weldon
- Szerelési átmérő, gépoldal (DCONMS) 16 mm
- Hűtőfolyadék-tulajdonság (CSP) külső
- Sarok sugara (RE) 0,8 mm
- Forgácsolási átmérő the tmér (DC) 16 mm
- Vágási átmérő tűrés E8
- Vágóél hossza él hossza max (APMX) 32 mm
- Vágóélek száma (NOF) 4
- Örvényszög (FHA) 35 fok
- Maximális előtolás fz max. 0,11 mm/fog
- Minimális előtolási fz min. 0,05 mm/fog
- Teljes hossz (OAL) 115 mm
- Meredekségi szög max (RMPX) 5 fok
- Szár átmérő tűrés (TCDMM) h6
- Weldon tengely
- Tényleges hossz (LU) 64 mm