MM EA.625B39R094-3T10 IC08 Cserélhető tömör keményfém marók 2 vagy 3 horonnyal, 45°-os spirálszöggel alumínium megmunkálásához

Cikkszám: 5622739
Ár / 1 Darab
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Egyedi árak az üzleti ügyfelek számára a bejelentkezés után.
  • Minimális rendelési mennyiség 2 darab
  • Rendelési lépések: 2 darab
érdeklődés szerint
Szállítás 6-8 héten belül
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
Sorozat MULTI-MASTER Indexable Solid
Termék fajtája Forgácsoló betét maráshoz

Azonosítás és osztályozás

Cikkszám 5622739
EAN / GTIN 7291075164848
Gyártó száma 5622739
L-szám L24060 1053

Leírás

Leírás:

  • Moduláris vágófejek
  • Megfelelési átmérő, gépoldal (DCONMS): 0,6″
  • Megfelelési jellemzők T10
  • Vágóél átmérő (DC): 5/8″
  • Vágóél hossza max. (APMX): 0,39″
  • Vágóélek száma (NOF): 3
  • Teljes hossz (OAL): 1,273″.

Jellemző:

  • csatlakozási kód gépoldali (CCMS): MultiMaster
  • csatlakozási átméro gépoldali (DCONMS): 0.6″
  • csatlakozási menet nominális méret gépoldali (THSZMS): T10
  • sarok rádiusz (RE): 0.094″
  • szerszám átméro (DC): 5/8″
  • fogásmélység Maximum (APMX): 0.39″
  • hornyok száma (NOF): 3
  • horony emelkedési szög (FHA): 45 Degrees
  • hasznos hossz (LF): 0.81″
  • fz(max): 0.004 ″/tooth
  • teljes hossz (OAL): 1.273″
  • ferde anyagbamerülés szög Maximum (RMPX): 5 Degrees
  • vágóél elhelyezkedési szög (KAPR): 90 Degrees

Ugyanabból a sorozatból "MULTI-MASTER Indexable Solid" Összes megtekintése

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz