MM GRIT22K525-020-4T8 IC908 Tömör szármaró fejek

Cikkszám: 3329291
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
  • Minimális rendelési mennyiség 2 darab
  • Rendelési lépések: 2 darab
érdeklődés szerint
Szállítás 1-3 munkanapon belül
{0} darabszám azonnal szállítható
Kérjük, vegye figyelembe a szállítási időt és a korlátozott tanácsadást:
Ezt a terméket közvetlenül a gyártótól rendeljük meg Önnek, mivel nem része a fő kínálatunknak, és nem tartjuk raktáron. Info

Termékadatok

Technikai adatok

Sorozat MULTI-MASTER Indexable Solid
Termék fajtája Forgácsoló betét maráshoz

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 3329291
EAN / GTIN 7291075409918
Gyártó száma 3329291
L-szám L24060 508

Leírás

Beskrivelse:

Modulære fræsehoveder, grænsefladefunktioner T08, skæredybde, maks. (CDX) 4,5 mm, skærediameter (DC) 21,7 mm, antal skær (NOF) 4, samlet længde (OAL) 13,35 mm

Egenskab:

  • Tilslutningskode MultiMaster (CCMS) på maskinsiden
  • Interfaces funktioner T08
  • Hjørneradius (RE) 0,2 mm
  • Skæredybde, maks. (CDX) 4,5 mm
  • Skærediameter (DC) 21,7 mm
  • Skærebredde (med uret) 5,25 mm
  • Antal skærekanter (NOF) 4
  • Samlet længde (OAL) 13,35 mm
  • Justeringsvinkel (KAPR) 90 grader

Ugyanabból a sorozatból "MULTI-MASTER Indexable Solid" Összes megtekintése

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Ez is érdekelheti Önt

Új szakszám létrehozása

Cikkszám módosítása

A cikkszámok alapján saját termékszámot rögzíthet az eShop-ban