• A termék nem rendelhető meg a hiányzó árak miatt.

MM EA.500B31R094-3T08 IC08 Cserélhető tömör keményfém marók 2 vagy 3 horonnyal, 45°-os spirálszöggel alumínium megmunkálásához

Cikkszám: 5622735
  • Minimális rendelési mennyiség 2 darab
  • Rendelési lépések: 2 darab
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
Sorozat MULTI-MASTER Indexable Solid
Termék fajtája Forgácsoló betét maráshoz

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 5622735
EAN / GTIN 7291075164800
Gyártó száma 5622735
L-szám L24060 1018

Leírás

Leírás:

  • Moduláris vágófejek
  • Megfelelési átmérő, gépoldal (DCONMS): 0,488″
  • Megfelelési jellemzők T08
  • Vágóél átmérő (DC): 1/2″
  • Vágóél hossza max. (APMX): 0,315″
  • Vágóélek száma (NOF): 3
  • Teljes hossz (OAL): 0,962″.

Jellemző:

  • csatlakozási kód gépoldali (CCMS): MultiMaster
  • csatlakozási átméro gépoldali (DCONMS): 0.488″
  • csatlakozási menet nominális méret gépoldali (THSZMS): T08
  • sarok rádiusz (RE): 0.094″
  • szerszám átméro (DC): 1/2″
  • szerszám átméro Maximum (DCX): 1/2″
  • fogásmélység Maximum (APMX): 0.315″
  • hornyok száma (NOF): 3
  • horony emelkedési szög (FHA): 45 Degrees
  • hasznos hossz (LF): 0.65″
  • fz(max): 0.0043 ″/tooth
  • teljes hossz (OAL): 0.962″
  • ferde anyagbamerülés szög Maximum (RMPX): 5 Degrees
  • vágóél elhelyezkedési szög (KAPR): 90 Degrees

Ugyanabból a sorozatból "MULTI-MASTER Indexable Solid" Összes megtekintése

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz