Leírás:
Négyszögletes végű marók, csatlakozó átmérő gép oldalán (DCONMS) 0,312 ″, vágási átmérő (DC) 0,312 ″, tizedes ekvivalens 0,312 ″, vágási mélység maximum (APMX) 5 / 8 ″, Flute Count (NOF) 4, teljes hossz (OAL) 2-1 / 2 ″, szár típusa kerek, szár típusa kerek
Jellemző:
- Gép felőli csatlakozási kód (CCMS): Hengeres
- Csatlakozás átmérője a gép oldalán (DCONMS): 0,312”
- Sarokletörés szélessége (CHW): 0,012”
- Vágási átmérő (DC): 0,312”
- Vágási átmérő tolerancia: E8
- Tizedesjegy-egyenérték: 0,312”
- Maximális vágási mélység (APMX): 5/8”
- Fuvola száma (NOF): 4
- Fuvola Helix szög (FHA): 38 fok
- Maximális fogadagolás (fz(max):): 0,003 foga
- Minimális adagolás foganként (fz(min):): 0,001 foga
- Teljes hossz (OAL): 2-1/2″
- Maximális szögtartomány (RMPX): 5 fok
- Szár átmérő tűrés (TCDMM): H6
- Szár típusa: Kerek