EFS-E44 20-42W20CF104 IC900 Újjmarók

Cikkszám: 5622709
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Szállítás 4-6 munkanapon belül
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
Sorozat FINISHRED
Termék fajtája Sarokmaró

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 5622709
EAN / GTIN 7291075017212
Gyártó száma 5622709
L-szám L24180 1423

Leírás

Leírás:

Szilárd keményfém sarokmaró, szerszámátmérő, gépoldal (DCONMS) 20 mm, vágóél átmérő (DC) 20 mm, vágóél hossza max. (APMX) 42 mm, furatok száma (NOF) 4, teljes hossz (OAL) 104 mm, szár Weldon, szár Weldon

Jellemző:

  • Csatlakozási kód, gép felőli oldal (CCMS) Weldon
  • Szerelési átmérő, gépoldal (DCONMS) 20 mm
  • Sarokletörés szélessége (CHW) 0,6 mm
  • Forgácsolási átmérő the tmér (DC) 20 mm
  • Vágási átmérő tűrés E8
  • Vágóél hossza él hossza max (APMX) 42 mm
  • Vágóélek száma (NOF) 4
  • Örvényszög (FHA) 38 fok
  • Maximális előtolás fz max. 0,11 mm/fog
  • Minimális előtolási fz min. 0,05 mm/fog
  • Teljes hossz (OAL) 104 mm
  • Meredekségi szög max (RMPX) 5 fok
  • Szár átmérő tűrés (TCDMM) h6
  • Weldon tengely

Ugyanabból a sorozatból "FINISHRED" Összes megtekintése

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz