EFS-E44 12-26C12CF83 IC900 Újjmarók

Cikkszám: 5622702
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Szállítás 6-8 héten belül
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
    Sorozat FINISHRED
    Termék fajtája Sarokmaró

    Azonosító számok és osztályozások

    Cikkszám 5622702
    EAN / GTIN 7291075017144
    Gyártó száma 5622702
    L-szám L24180 1121

    Leírás

    Leírás:

    Szilárd keményfém sarokmaró, szerszámátmérő, gépoldal (DCONMS) 12 mm, vágóél átmérő (DC) 12 mm, vágóél hossza max. (APMX) 26 mm, furatok száma (NOF) 4, teljes hossz (OAL) 83 mm, szár Kerek, szár Kerek

    Jellemző:

    • Gépi oldal (CCMS), hengeres
    • Szerelési átmérő, gépoldal (DCONMS) 12 mm
    • Sarokletörés szélessége (CHW) 0,5 mm
    • Forgácsolási átmérő the tmér (DC) 12 mm
    • Vágási átmérő tűrés E8
    • Vágóél hossza él hossza max (APMX) 26 mm
    • Vágóélek száma (NOF) 4
    • Örvényszög (FHA) 38 fok
    • Maximális előtolás fz max. 0,1 mm/fog
    • Minimális előtolási fz min. 0,04 mm/fog
    • Teljes hossz (OAL) 83 mm
    • Meredekségi szög max (RMPX) 5 fok
    • Szár átmérő tűrés (TCDMM) h6
    • Hüvely tengelye, kerek

    Ugyanabból a sorozatból "FINISHRED" Összes megtekintése

    Szolgáltatások és terméktanácsadás

    Közvetlen vásárlás

    Jelentkezzen be a fiókjába

    Kosár tartalma

    Tovább a kosárhoz
    Tovább a kosárhoz