MM EA1.0H75R02-3T15 IC08 Cserélhető tömör keményfém marók változó spirálszöggel alumínium megmunkálásához

Cikkszám: 5622634
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Szállítás 6-8 héten belül
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
Sorozat CHATTERFREE MULTI-MASTER LINE
Termék fajtája Forgácsoló betét maráshoz

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 5622634
EAN / GTIN 7291075164756
Gyártó száma 5622634
L-szám L24060 978

Leírás

Leírás:

  • Moduláris vágófejek
  • Megfelelési átmérő, gépoldal (DCONMS): 0,94″
  • Megfelelési jellemzők T15
  • Vágóél átmérő (DC): 1″
  • Vágóél hossza max. (APMX): 3/4″
  • Vágóélek száma (NOF): 3
  • Teljes hossz (OAL): 2,133″.

Jellemző:

  • csatlakozási kód gépoldali (CCMS): MultiMaster
  • csatlakozási átméro gépoldali (DCONMS): 0.94″
  • csatlakozási menet nominális méret gépoldali (THSZMS): T15
  • sarok rádiusz (RE): 0.02″
  • szerszám átméro (DC): 1″
  • fogásmélység Maximum (APMX): 3/4″
  • hornyok száma (NOF): 3
  • horony emelkedési szög (FHA): 40 Degrees
  • hasznos hossz (LF): 1.44″
  • fz(max): 0.0063 ″/tooth
  • teljes hossz (OAL): 2.133″
  • ferde anyagbamerülés szög Maximum (RMPX): 5 Degrees
  • vágóél elhelyezkedési szög (KAPR): 90 Degrees

Ugyanabból a sorozatból "CHATTERFREE MULTI-MASTER LINE" Összes megtekintése

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz