MM EA.500H500R090-3T08 IC08 Cserélhető tömör keményfém marók változó spirálszöggel alumínium megmunkálásához

Cikkszám: 3405062
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
  • Minimális rendelési mennyiség 2 darab
  • Rendelési lépések: 2 darab
érdeklődés szerint
Szállítás 6-8 héten belül
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
Sorozat CHATTERFREE MULTI-MASTER LINE
Termék fajtája Forgácsoló betét maráshoz

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 3405062
EAN / GTIN 7291075449396
Gyártó száma 3405062
L-szám L24060 781

Leírás

Leírás:

  • Moduláris vágófejek
  • Megmunkálási átmérő, gépoldal (DCONMS): 0,488″
  • Megmunkálási jellemzők T08
  • Vágóél átmérő (DC): 1/2″
  • Vágóél hossza max. (APMX): 1/2″
  • Vágóélek száma (NOF): 3
  • Általános hossz (OAL): 1,219″.

Jellemző:

  • csatlakozási átméro gépoldali (DCONMS): 0.488″
  • csatlakozási menet nominális méret gépoldali (THSZMS): T08
  • sarok rádiusz (RE): 0.09″
  • szerszám átméro (DC): 1/2″
  • fogásmélység Maximum (APMX): 1/2″
  • hornyok száma (NOF): 3
  • horony emelkedési szög (FHA): 45 Degrees
  • hasznos hossz (LF): 0.906″
  • fz(max): 0.0043 ″/tooth
  • teljes hossz (OAL): 1.219″

Ugyanabból a sorozatból "CHATTERFREE MULTI-MASTER LINE" Összes megtekintése

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz