MM EC.375D27C004-6T06 IC903 Cserélhető tömör keményfém marófejek 6, 8 vagy 10 furattal, 50°-os spirálszöggel edzett acél megmunkálásához.

Cikkszám: 5622508
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
  • Minimális rendelési mennyiség 2 darab
  • Rendelési lépések: 2 darab
érdeklődés szerint
Szállítás 6-8 héten belül
{0} darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Egységár ÁFA-val
Kérjük, vegye figyelembe a szállítási időt és a korlátozott tanácsadást:
Ezt a terméket közvetlenül a gyártótól rendeljük meg Önnek, mivel nem része a fő kínálatunknak, és nem tartjuk raktáron. Info

Hozzáadás a kívánságlistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Termékadatok

Technikai adatok

Sorozat MULTI-MASTER Indexable Solid
Termék fajtája Forgácsoló betét maráshoz

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 5622508
EAN / GTIN 7291075265613
Gyártó száma 5622508
L-szám L24060 775

Leírás

Leírás:

  • Moduláris vágófejek
  • Megfelelési átmérő, gépoldal (DCONMS): 0,37″
  • Az interfész jellemzői T06
  • Vágóél átmérő (DC): 3/8″
  • Vágóél hossza max. (APMX): 0,27″
  • Vágóélek száma (NOF): 6
  • Teljes hossz (OAL): 0,772″.

Jellemző:

  • csatlakozási kód gépoldali (CCMS): MultiMaster
  • csatlakozási átméro gépoldali (DCONMS): 0.37″
  • csatlakozási menet nominális méret gépoldali (THSZMS): T06
  • sarok letörés szélesség (CHW): 0.004″
  • szerszám átméro (DC): 3/8″
  • fogásmélység Maximum (APMX): 0.27″
  • hornyok száma (NOF): 6
  • horony emelkedési szög (FHA): 50 Degrees
  • hasznos hossz (LF): 0.51″
  • fz(max): 0.004 ″/tooth
  • teljes hossz (OAL): 0.772″
  • ferde anyagbamerülés szög Maximum (RMPX): 2 Degrees
  • vágóél elhelyezkedési szög (KAPR): 90 Degrees

Ugyanabból a sorozatból "MULTI-MASTER Indexable Solid" Összes megtekintése

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz