MM EC.312D20C004-6T05 IC903 Cserélhető tömör keményfém marófejek 6, 8 vagy 10 furattal, 50°-os spirálszöggel edzett acél megmunkálásához.

Cikkszám: 5622507
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
  • Minimális rendelési mennyiség 2 darab
  • Rendelési lépések: 2 darab
érdeklődés szerint
Szállítás 6-8 héten belül
{0} darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Egységár ÁFA-val
Kérjük, vegye figyelembe a szállítási időt és a korlátozott tanácsadást:
Ezt a terméket közvetlenül a gyártótól rendeljük meg Önnek, mivel nem része a fő kínálatunknak, és nem tartjuk raktáron. Info

Hozzáadás a kívánságlistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Termékadatok

Technikai adatok

Sorozat MULTI-MASTER Indexable Solid
Termék fajtája Forgácsoló betét maráshoz

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 5622507
EAN / GTIN 7291075265606
Gyártó száma 5622507
L-szám L24060 764

Leírás

Leírás:

  • Moduláris marófejek
  • Megerősítési átmérő, gépoldal (DCONMS): 0,3″
  • Beépítési jellemzők T05
  • Vágóél átmérő (DC): 0,312″
  • Vágóél hossza max. (APMX): 0,2″
  • Vágóélek száma (NOF): 6
  • Teljes hossz (OAL): 0,67″.

Jellemző:

  • csatlakozási kód gépoldali (CCMS): MultiMaster
  • csatlakozási átméro gépoldali (DCONMS): 0.3″
  • csatlakozási menet nominális méret gépoldali (THSZMS): T05
  • sarok letörés szélesség (CHW): 0.004″
  • szerszám átméro (DC): 0.312″
  • fogásmélység Maximum (APMX): 0.2″
  • hornyok száma (NOF): 6
  • horony emelkedési szög (FHA): 50 Degrees
  • hasznos hossz (LF): 0.39″
  • fz(max): 0.004 ″/tooth
  • teljes hossz (OAL): 0.67″
  • ferde anyagbamerülés szög Maximum (RMPX): 2 Degrees
  • vágóél elhelyezkedési szög (KAPR): 90 Degrees

Ugyanabból a sorozatból "MULTI-MASTER Indexable Solid" Összes megtekintése

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz