MM ECS-A5.00X12-2T08 IC908 Tömör szármaró fejek

Cikkszám: 5622352
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
  • Minimális rendelési mennyiség 2 darab
  • Rendelési lépések: 2 darab
érdeklődés szerint
Szállítás 4-6 munkanapon belül
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
    Sorozat SOLIDDRILL
    Termék fajtája Becsavarozható maró

    Azonosító számok és osztályozások

    Cikkszám 5622352
    EAN / GTIN 7291075241792
    Gyártó száma 5622352
    L-szám L24060 290

    Leírás

    Leírás:

    Moduláris marófejek, forgácsolási átmérő, gépoldal (DCONMS) 12 mm, interfész jellemzők T08, vágási átmérő (DC) 5,13 mm, vágóélek száma (N) 2, teljes hossz (OAL) 30,95 mm

    Jellemző:

    • Szerelési átmérő, gépoldal (DCONMS) 12 mm
    • Interfész funkciók T08
    • Forgácsolási átmérő the tmér (DC) 5,13 mm
    • Vágóélek száma (NOF) 2
    • Funkcionális hossz (LF) 23 mm
    • Teljes hossz (OAL) 30,95 mm

    Ugyanabból a sorozatból "SOLIDDRILL" Összes megtekintése

    Szolgáltatások és terméktanácsadás

    Közvetlen vásárlás

    Jelentkezzen be a fiókjába

    Kosár tartalma

    Tovább a kosárhoz
    Tovább a kosárhoz