MM ETR.500A27R062-6T08 90 IC908 Cserélhető tórikus tömör keményfém marófejek 6 furattal

Cikkszám: 5622265
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Egyéni árak az üzleti ügyfelek számára a bejelentkezés után.
  • Minimális rendelési mennyiség 2 darab
  • Rendelési lépések: 2 darab
érdeklődés szerint
Szállítás 6-8 héten belül
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
Sorozat MULTI-MASTER Indexable Solid
Termék fajtája Forgácsoló betét maráshoz

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 5622265
EAN / GTIN 7291075166040
Gyártó száma 5622265
L-szám L24060 1047

Leírás

Leírás:

  • Moduláris vágófejek
  • Megfelelési átmérő, gépoldal (DCONMS): 0,48″
  • Megfelelési jellemzők T08
  • Vágóél átmérő (DC): 1/2″
  • Vágóél hossza max. (APMX): 0,27″
  • Vágóélek száma (NOF): 6
  • Teljes hossz (OAL): 0,963″.

Jellemző:

  • csatlakozási kód gépoldali (CCMS): MultiMaster
  • csatlakozási átméro gépoldali (DCONMS): 0.48″
  • csatlakozási menet nominális méret gépoldali (THSZMS): T08
  • sarok rádiusz (RE): 0.062″
  • szerszám átméro (DC): 1/2″
  • fogásmélység Maximum (APMX): 0.27″
  • hornyok száma (NOF): 6
  • horony emelkedési szög (FHA): 30 Degrees
  • hasznos hossz (LF): 0.65″
  • teljes hossz (OAL): 0.963″
  • ferde anyagbamerülés szög Maximum (RMPX): 9 Degrees

Ugyanabból a sorozatból "MULTI-MASTER Indexable Solid" Összes megtekintése

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz