MM EBA.750B50-2T12 IC08 Nagy pontosságú golyós orrmarók 2 horonnyal, 45°-os spirálszöggel alumínium megmunkálásához

Cikkszám: 5622247
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
  • Minimális rendelési mennyiség 2 darab
  • Rendelési lépések: 2 darab
érdeklődés szerint
Szállítás 6-8 héten belül
{0} darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Egységár ÁFA-val
Kérjük, vegye figyelembe a szállítási időt és a korlátozott tanácsadást:
Ezt a terméket közvetlenül a gyártótól rendeljük meg Önnek, mivel nem része a fő kínálatunknak, és nem tartjuk raktáron. Info

Hozzáadás a kívánságlistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Termékadatok

Technikai adatok

Sorozat MULTI-MASTER Indexable Solid
Termék fajtája Forgácsoló betét maráshoz

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 5622247
EAN / GTIN 7291075211863
Gyártó száma 5622247
L-szám L24060 933

Leírás

Leírás:

  • Moduláris vágófejek
  • Megfelelési átmérő, gépoldal (DCONMS): 0,726″
  • Megfelelési jellemzők T12
  • Vágóél átmérő (DC): 3/4″
  • Vágóél hossza max. (APMX): 1/2″
  • Vágóélek száma (NOF): 2
  • Teljes hossz (OAL): 1,543″.

Jellemző:

  • csatlakozási kód gépoldali (CCMS): MultiMaster
  • csatlakozási átméro gépoldali (DCONMS): 0.726″
  • csatlakozási menet nominális méret gépoldali (THSZMS): T12
  • sarok rádiusz (RE): 0.0005″
  • szerszám átméro (DC): 3/4″
  • fogásmélység Maximum (APMX): 1/2″
  • hornyok száma (NOF): 2
  • horony emelkedési szög (FHA): 45 Degrees
  • hasznos hossz (LF): 1″
  • teljes hossz (OAL): 1.543″

Ugyanabból a sorozatból "MULTI-MASTER Indexable Solid" Összes megtekintése

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz