EFSI-B44 750-1.50W750 IC900 Újjmarók

Cikkszám: 5622232
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Szállítás 6-8 héten belül
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
Sorozat FINISHRED
Termék fajtája Menetmaró

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 5622232
EAN / GTIN 7291075013214
Gyártó száma 5622232
L-szám L24180 1947

Leírás

Leírás:

Négyszögletes végű malmok, csatlakozó átmérő gépoldal (DCONMS) 3 / 4 ″, vágási átmérő (DC) 3 / 4 ″, tizedes egyenértékű 0,75 ″, vágási mélység maximum (APMX) 4-1 / 2 ″, Flute Count (NOF) 1, teljes hossz (OAL) 4 ″ szár, Típus Weldon, szár típusa Weldon, szár típusa Weldon

Jellemző:

  • Gép felőli csatlakozási kód (CCMS): Weldon
  • Csatlakozás átmérője a gép oldalán (DCONMS): 3/4”
  • Hűtőfolyadék-ellátási tulajdonság (CSP): Külső
  • Sarokletörés szélessége (CHW): 0,024”
  • Vágási átmérő (DC): 3/4”
  • Vágási átmérő tolerancia: E8
  • Tizedesjegy-egyenérték: 0,75”
  • Maximális vágási mélység (APMX): 1-1/2″
  • Fuvola száma (NOF): 4
  • Fuvola Helix szög (FHA): 45 fok
  • Maximális fogadagolás (fz(max):): 0,004 foga
  • Minimális adagolás foganként (fz(min):): 0,002 foga
  • Teljes hossz (OAL): 4”
  • Maximális szögtartomány (RMPX): 5 fok
  • Szár átmérő tűrés (TCDMM): H6
  • Szár típusa: Weldon

Ugyanabból a sorozatból "FINISHRED" Összes megtekintése

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz