Leírás:
Négyszögletes végű malmok, csatlakozó átmérő gépoldal (DCONMS) 1 ″, vágási átmérő (DC) 1 ″, tizedes ekvivalens 1″, vágási mélység maximum (APMX) 1-1 / 2 ″, Flute Count (NOF) 2, teljes hossz (OAL) 5 ″, szár típus kerek szár, Típus kerek szár
Jellemző:
- Gép felőli csatlakozási kód (CCMS): Hengeres
- Csatlakozás átmérője a gép oldalán (DCONMS): 1”
- Vágási átmérő (DC): 1”
- Vágási átmérő tolerancia: H6
- Tizedesjegy-egyenérték: 1”
- Maximális vágási mélység (APMX): 1-1/2″
- Fuvola száma (NOF): 2
- Fuvola Helix szög (FHA): 45 fok
- Maximális fogadagolás (fz(max):): 0,005 foga
- Minimális adagolás foganként (fz(min):): 0,002 foga
- Teljes hossz (OAL): 5”
- Maximális szögtartomány (RMPX): 5 fok
- Szár átmérő tűrés (TCDMM): H6
- Szár típusa: Kerek