MM EFS.750B62-4T12 IC908 Cserélhető érdesítő-befejező marófejek

Cikkszám: 5622181
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Egyéni árak az üzleti ügyfelek számára a bejelentkezés után.
  • Minimális rendelési mennyiség 2 darab
  • Rendelési lépések: 2 darab
érdeklődés szerint
Szállítás 6-8 héten belül
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
Sorozat MULTI-MASTER Indexable Solid
Termék fajtája Forgácsoló betét maráshoz

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 5622181
EAN / GTIN 7291075208504
Gyártó száma 5622181
L-szám L24060 858

Leírás

Leírás:

  • Moduláris vágófejek
  • Megerősítési átmérő, gépoldal (DCONMS): 0,726″
  • Beépítési jellemzők T12
  • Vágóél átmérő (DC): 3/4″
  • Vágóél hossza max. (APMX): 0,62″
  • Vágóélek száma (NOF): 4
  • Teljes hossz (OAL): 1,547″.

Jellemző:

  • csatlakozási kód gépoldali (CCMS): MultiMaster
  • csatlakozási átméro gépoldali (DCONMS): 0.726″
  • csatlakozási menet nominális méret gépoldali (THSZMS): T12
  • sarok letörés szélesség (CHW): 0.024″
  • szerszám átméro (DC): 3/4″
  • fogásmélység Maximum (APMX): 0.62″
  • hornyok száma (NOF): 4
  • horony emelkedési szög (FHA): 45 Degrees
  • hasznos hossz (LF): 1.004″
  • fz(max): 0.004 ″/tooth
  • teljes hossz (OAL): 1.547″
  • ferde anyagbamerülés szög Maximum (RMPX): 5 Degrees
  • vágóél elhelyezkedési szög (KAPR): 90 Degrees

Ugyanabból a sorozatból "MULTI-MASTER Indexable Solid" Összes megtekintése

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz