Leírás:
Moduláris marófejek, forgácsolási átmérő, gépoldal (DCONMS) 18,45 mm, interfész jellemzői T12, vágási átmérő (DC) 20 mm, vágási hossz max (APMX) 15 mm, vágóélek száma (N) 4, teljes hossz (OAL) 39,3 mm
Jellemző:
- Connection Code Machine Side (CCMS) MultiMaster
- Szerelési átmérő, gépoldal (DCONMS) 18,45 mm
- Interfész funkciók T12
- Sarokletörés szélessége (CHW) 0,6 mm
- Forgácsolási átmérő the tmér (DC) 20 mm
- Forgácsolási átmérő tmér, max (DCX) 20 mm
- Vágóél hossza él hossza max (APMX) 15 mm
- Vágóélek száma (NOF) 4
- Örvényszög (FHA) 45 fok
- Funkcionális hossz (LF) 25,5 mm
- fz (max.) 0,11 mm/fog
- Teljes hossz (OAL) 39,3 mm
- Meredekségi szög max (RMPX) 5 fok
- A the szerszinski melhelyezési szög (KAPR) beállítási szöge 90 fok