MM ECU097E05R030-3T06 IC908 Tömör szármaró fejek

Cikkszám: 5621628
Price per 1 Darab
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Egyedi árak az üzleti ügyfelek számára a bejelentkezés után.
  • Minimális rendelési mennyiség 2 darab
  • Rendelési lépések: 2 darab
érdeklődés szerint
Szállítás 4-6 munkanapon belül
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
Sorozat MULTI-MASTER Indexable Solid
Termék fajtája Sarokmaró

Azonosítás és osztályozás

Cikkszám 5621628
EAN / GTIN 7291075166897
Gyártó száma 5621628
L-szám L24060 178

Leírás

Leírás:

Moduláris marófejek, forgácsolási átmérő, gépoldal (DCONMS) 9,6 mm, interfész jellemzői T06, vágási átmérő (DC) 9,7 mm, vágási hossz max (APMX) 5 mm, vágóélek száma (N) 3, teljes hossz (OAL) 19,65 mm

Jellemző:

  • Connection Code Machine Side (CCMS) MultiMaster
  • Szerelési átmérő, gépoldal (DCONMS) 9,6 mm
  • Interfész funkciók T06
  • Sarok sugara (RE) 0,3 mm
  • Forgácsolási átmérő the tmér (DC) 9,7 mm
  • Forgácsolási átmérő tmér, max (DCX) 9,7 mm
  • Vágóél hossza él hossza max (APMX) 5 mm
  • Vágóélek száma (NOF) 3
  • Örvényszög (FHA) 38 fok
  • Funkcionális hossz (LF) 13 mm
  • fz (max.) 0,09 mm/fog
  • Teljes hossz (OAL) 19,65 mm
  • Meredekségi szög max (RMPX) 5 fok
  • A the szerszinski melhelyezési szög (KAPR) beállítási szöge 90 fok

Ugyanabból a sorozatból "MULTI-MASTER Indexable Solid" Összes megtekintése

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz