MM EC.500A37R015-6T08 IC908 Cserélhető tömör keményfém marófejek 6 furattal, 30°-os és 45°-os spirálszöggel és különböző sarokrádiuszokkal.

Cikkszám: 5621481
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
  • Minimális rendelési mennyiség 2 darab
  • Rendelési lépések: 2 darab
érdeklődés szerint
Szállítás 4-6 munkanapon belül
{0} darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Egységár ÁFA-val
Kérjük, vegye figyelembe a szállítási időt és a korlátozott tanácsadást:
Ezt a terméket közvetlenül a gyártótól rendeljük meg Önnek, mivel nem része a fő kínálatunknak, és nem tartjuk raktáron. Info

Hozzáadás a kívánságlistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Termékadatok

Technikai adatok

Sorozat MULTI-MASTER Indexable Solid
Termék fajtája Forgácsoló betét maráshoz

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 5621481
EAN / GTIN 7291075265354
Gyártó száma 5621481
L-szám L24060 993

Leírás

Leírás:

  • Moduláris vágófejek
  • Megfelelési átmérő, gépoldal (DCONMS): 0,488″
  • Az illesztési jellemzők T08
  • Vágóél átmérő (DC): 1/2″
  • Vágóél hossza max. (APMX): 0,374″
  • Vágóélek száma (NOF): 6
  • Teljes hossz (OAL): 0,962″.

Jellemző:

  • csatlakozási kód gépoldali (CCMS): MultiMaster
  • csatlakozási átméro gépoldali (DCONMS): 0.488″
  • csatlakozási menet nominális méret gépoldali (THSZMS): T08
  • sarok rádiusz (RE): 0.016″
  • szerszám átméro (DC): 1/2″
  • szerszám átméro Maximum (DCX): 1/2″
  • fogásmélység Maximum (APMX): 0.374″
  • hornyok száma (NOF): 6
  • horony emelkedési szög (FHA): 30 Degrees
  • hasznos hossz (LF): 0.65″
  • fz(max): 0.0043 ″/tooth
  • teljes hossz (OAL): 0.962″
  • ferde anyagbamerülés szög Maximum (RMPX): 6 Degrees
  • vágóél elhelyezkedési szög (KAPR): 90 Degrees

Ugyanabból a sorozatból "MULTI-MASTER Indexable Solid" Összes megtekintése

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz