Leírás:
Moduláris marófejek, gépoldali rögzítési átmérő (DCONMS) 15,3 mm, T10 interfész jellemzők, vágóél átmérő (DC) 16 mm, max. vágóél hossza (APMX) 12 mm, vágóélek száma (NOF) 5, teljes hossz (OAL) 32,25 mm.
Jellemző:
- Connection Code Machine Side (CCMS) MultiMaster
- Szerelési átmérő, gépoldal (DCONMS) 15,3 mm
- Interfész funkciók T10
- Sarokletörés szélessége (CHW) 0,4 mm
- Forgácsolási átmérő the tmér (DC) 16 mm
- Forgácsolási átmérő tmér, max (DCX) 16 mm
- Vágóél hossza él hossza max (APMX) 12 mm
- Vágóélek száma (NOF) 5
- Örvényszög (FHA) 45 fok
- Funkcionális hossz (LF) 20,5 mm
- fz (max.) 0,1 mm/fog
- Teljes hossz (OAL) 32,25 mm
- Meredekségi szög max (RMPX) 5 fok
- A the szerszinski melhelyezési szög (KAPR) beállítási szöge 90 fok