MM EC080B05R000-4T05 IC908 Tömör szármaró fejek

Cikkszám: 5621351
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
  • Minimális rendelési mennyiség 2 darab
  • Rendelési lépések: 2 darab
érdeklődés szerint
Szállítás 4-6 munkanapon belül
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
Sorozat MULTI-MASTER Indexable Solid
Termék fajtája Forgácsoló betét maráshoz

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 5621351
EAN / GTIN 7291075149418
Gyártó száma 5621351
L-szám L24060 680

Leírás

Leírás:

Moduláris marófejek, forgácsolási átmérő, gépoldal (DCONMS) 7,7 mm, interfész jellemzői T05, vágási átmérő (DC) 8 mm, vágási hossz max (APMX) 5 mm, vágóélek száma (N) 4, teljes hossz (OAL) 17,1 mm

Jellemző:

  • Connection Code Machine Side (CCMS) MultiMaster
  • Szerelési átmérő, gépoldal (DCONMS) 7,7 mm
  • Interfész funkciók T05
  • Sarok sugara (RE) 0 mm
  • Forgácsolási átmérő the tmér (DC) 8 mm
  • Forgácsolási átmérő tmér, max (DCX) 8 mm
  • Vágóél hossza él hossza max (APMX) 5 mm
  • Vágóélek száma (NOF) 4
  • Örvényszög (FHA) 45 fok
  • Funkcionális hossz (LF) 10 mm
  • fz (max.) 0,09 mm/fog
  • Teljes hossz (OAL) 17,1 mm
  • Meredekségi szög max (RMPX) 5 fok
  • A the szerszinski melhelyezési szög (KAPR) beállítási szöge 90 fok

Ugyanabból a sorozatból "MULTI-MASTER Indexable Solid" Összes megtekintése

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz