Leírás:
Négyszögletes végű malmok, csatlakozó átmérő gépoldal (DCONMS) 5/8″, vágási átmérő (DC) 5/8″, tizedes ekvivalens 0,625″, vágási mélység maximum (APMX) 3-1/4″, Flute Count (NOF) 1, teljes hossz (OAL) 3-1/2″, szár típusa Weldon, szár típusa Weldon
Jellemző:
- Gép felőli csatlakozási kód (CCMS): Weldon
- Csatlakozás átmérője a gép oldalán (DCONMS): 5/8”
- Vágási átmérő (DC): 5/8”
- Vágási átmérő tolerancia: E8
- Tizedesjegy-egyenérték: 0,625”
- Maximális vágási mélység (APMX): 1-1/4″
- Fuvola száma (NOF): 3
- Fuvola Helix szög (FHA): 45 fok
- Maximális fogadagolás (fz(max):): 0,005 foga
- Minimális adagolás foganként (fz(min):): 0,002 foga
- Teljes hossz (OAL): 3-1/2″
- Maximális szögtartomány (RMPX): 5 fok
- Szár átmérő tűrés (TCDMM): H6
- Szár típusa: Weldon