MM HCD.625-080-2T10 IC908 Tömör szármaró fejek

Cikkszám: 5607707
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
  • Minimális rendelési mennyiség 2 darab
  • Rendelési lépések: 2 darab
érdeklődés szerint
Szállítás 6-8 héten belül
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
    Sorozat MULTI-MASTER Indexable Solid
    Termék fajtája Becsavarozható maró

    Azonosító számok és osztályozások

    Cikkszám 5607707
    EAN / GTIN 7291075163810
    Gyártó száma 5607707
    L-szám L24060 171

    Leírás

    Leírás:

    Moduláris marófejek, forgácsolási átmérő, gépoldal (DCONMS) 15 mm, interfész jellemzői T10, vágási átmérő (DC) 2 mm, vágási hossz max (APMX) 15,2 mm, vágóélek száma (N) 2, teljes hossz (OAL) 30,55 mm

    Jellemző:

    • Connection Code Machine Side (CCMS) MultiMaster
    • Szerelési átmérő, gépoldal (DCONMS) 15 mm
    • Interfész funkciók T10
    • Forgácsolási átmérő the tmér (DC) 2 mm
    • Forgácsolási átmérő tmér, max (DCX) 15,9 mm
    • Vágóél hossza él hossza max (APMX) 15,2 mm
    • Vágóélek száma (NOF) 2
    • Funkcionális hossz (LF) 18,8 mm
    • Teljes hossz (OAL) 30,55 mm
    • Profilszög (PRFA) 140 fok
    • A the szerszinski melhelyezési szög (KAPR) beállítási szöge 50 fok

    Ugyanabból a sorozatból "MULTI-MASTER Indexable Solid" Összes megtekintése

    Szolgáltatások és terméktanácsadás

    Közvetlen vásárlás

    Jelentkezzen be a fiókjába

    Kosár tartalma

    Tovább a kosárhoz
    Tovább a kosárhoz