BLR D500-MFW IC330 Maró váltólapkák

Cikkszám: 5607634
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
  • Minimális rendelési mennyiség 5 darab
  • Rendelési lépések: 5 darab
érdeklődés szerint
Szállítás 4-6 munkanapon belül
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
Sorozat DROPMILL 3 FLUTE BALL NOSE
Termék fajtája Váltólapka maráshoz

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 5607634
EAN / GTIN 7291075347180
Gyártó száma 5607634
L-szám L23970 622

Leírás

Leírás:

WSP maráshoz, vágóbetét hossza (INSL) 40,9 mm, vágóbetét vastagsága (S) 7,4 mm, vágóbetét szélessége (W1) 17,8 mm

Jellemző:

  • Sarok sugara (RE) 25 mm
  • Irány (KÉZ) üres
  • Vágóbetét hossza (INSL) 40,9 mm
  • Vágóbetét vastagsága (S) 7,4 mm
  • Vágóbetét szélessége (W1) 17,8 mm
  • Maximális előtolás fz max. 0,25 mm/fog
  • Minimális előtolási fz min. 0,08 mm/fog
  • Vágóélek száma 2

Megfelelő termékek

Szerszámtartó:

Ugyanabból a sorozatból "DROPMILL 3 FLUTE BALL NOSE" Összes megtekintése

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz