HM90 ADCT 1505PDR-PL IC808 Maró váltólapkák

Cikkszám: 5607498
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
  • Minimális rendelési mennyiség 10 darab
  • Rendelési lépések: 10 darab
érdeklődés szerint
Szállítás 4-6 munkanapon belül
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
Sorozat HELI2000
Termék fajtája Váltólapka maráshoz

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 5607498
EAN / GTIN 7291075116267
Gyártó száma 5607498
L-szám L23910 1270

Leírás

Leírás:

WSP maráshoz, max. vágóélhossz (APMX) 12 mm, vágóbetét hossza (INSL) 16,18 mm, vágóbetét vastagsága (S) 5,85 mm, vágóbetét szélessége (W1) 9,65 mm.

Jellemző:

  • Sarok sugara (RE) 0,8 mm
  • Irány (KÉZ), jobb KÉZ
  • Hatékony vágóél hossz (LE) 14,5 mm
  • Vágóél hossza él hossza max (APMX) 12 mm
  • 2. Ábra
  • Vágóbetét hossza (INSL) 16,18 mm
  • Vágóbetét vastagsága (S) 5,85 mm
  • Vágóbetét szélessége (W1) 9,65 mm
  • Maximális előtolás fz max. 0,12 mm/fog
  • Minimális előtolási fz min. 0,08 mm/fog
  • Vágóélek száma 2

Megfelelő termékek

Ugyanabból a sorozatból "HELI2000" Összes megtekintése

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz