S890 SNHU 1305PN-R-W IC810 Maró váltólapkák

Cikkszám: 5607484
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
  • Minimális rendelési mennyiség 10 darab
  • Rendelési lépések: 10 darab
érdeklődés szerint
Szállítás 4-6 munkanapon belül
{0} darabszám azonnal szállítható
Kérjük, vegye figyelembe a szállítási időt és a korlátozott tanácsadást:
Ezt a terméket közvetlenül a gyártótól rendeljük meg Önnek, mivel nem része a fő kínálatunknak, és nem tartjuk raktáron. Info

Termékadatok

Technikai adatok

Sorozat HELIDO 890 LINE
Termék fajtája Váltólapka maráshoz

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 5607484
EAN / GTIN 7291075290325
Gyártó száma 5607484
L-szám L23910 1236

Leírás

Leírás:

WSP vágáshoz, vágási hossz max (APMX) 5 mm, metszőátmérő (IC) 13 mm, vágóbetét vastagsága (S) 5,15 mm

Jellemző:

  • Sarok sugara (RE) 0,8 mm
  • Irány (KÉZ), jobb KÉZ
  • Hatékony vágóél hossz (LE) 5 mm
  • Vágóél hossza él hossza max (APMX) 5 mm
  • Metszőkör átmérője (IC) 13 mm
  • Vágóbetét vastagsága (S) 5,15 mm
  • Maximális előtolás fz max. 0,2 mm/fog
  • Minimális előtolási fz min. 0,1 mm/fog
  • Vágóélek száma 4

Megfelelő termékek

Szerszámtartó:

Ugyanabból a sorozatból "HELIDO 890 LINE" Összes megtekintése

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Ez is érdekelheti Önt

Új szakszám létrehozása

Cikkszám módosítása

A cikkszámok alapján saját termékszámot rögzíthet az eShop-ban