HTP LNAR 0604 FR-P IC07 Maró váltólapkák

Cikkszám: 5607338
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
  • Minimális rendelési mennyiség 10 darab
  • Rendelési lépések: 10 darab
érdeklődés szerint
Szállítás 6-8 héten belül
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
Sorozat TANGPLUNGE
Termék fajtája Váltólapka maráshoz

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 5607338
EAN / GTIN 7291075289930
Gyártó száma 5607338
L-szám L23910 1188

Leírás

Leírás:

WSP pro frézování, délka břitové destičky (INSL) 6,5 mm, tloušťka břitové destičky (S) 6,77 mm, šířka břitové destičky (W1) 4,06 mm

Jellemző:

  • Sarok sugara (RE) 0,8 mm
  • Irány (KÉZ), jobb KÉZ
  • Vágóbetét hossza (INSL) 6,5 mm
  • Vágóbetét vastagsága (S) 6,77 mm
  • Vágóbetét szélessége (W1) 4,06 mm
  • Maximális előtolás fz max. 0,15 mm/fog
  • Minimális előtolási fz min. 0,05 mm/fog
  • Vágóélek száma 4

Megfelelő termékek

Szerszámtartó:

Ugyanabból a sorozatból "TANGPLUNGE" Összes megtekintése

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz