H490 ANKX 170612PNTR IC808 Maró váltólapkák

Cikkszám: 5607308
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
  • Minimális rendelési mennyiség 10 darab
  • Rendelési lépések: 10 darab
érdeklődés szerint
Szállítás 4-6 munkanapon belül
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
    Sorozat HELIDO 490 LINE
    Termék fajtája Váltólapka maráshoz

    Azonosító számok és osztályozások

    Cikkszám 5607308
    EAN / GTIN 7291075216400
    Gyártó száma 5607308
    L-szám L23910 1158

    Leírás

    Leírás:

    WSP vágáshoz, vágási hossz max (APMX) 16 mm, lapkahossz (INSL) 16,9 mm, lapkavastagság (S) 10,5 mm, lapkaszélesség (W1) 11 mm

    Jellemző:

    • Sarok sugara (RE) 1,2 mm
    • Vágóél hossza él hossza max (APMX) 16 mm
    • Zárt szögű vágóbetét (EPSR) 90 fokos
    • Vágóbetét hossza (INSL) 16,9 mm
    • Vágóbetét vastagsága (S) 10,5 mm
    • Vágóbetét szélessége (W1) 11 mm
    • Maximális előtolás fz max. 0,3 mm/fog
    • Minimális előtolási fz min. 0,15 mm/fog
    • Vágóélek száma 4

    Megfelelő termékek

    Szerszámtartó:

    Ugyanabból a sorozatból "HELIDO 490 LINE" Összes megtekintése

    Szolgáltatások és terméktanácsadás

    Közvetlen vásárlás

    Jelentkezzen be a fiókjába

    Kosár tartalma

    Tovább a kosárhoz
    Tovább a kosárhoz