H490 F90AX D063-6-25.4-17 Váltólapkás síkmarók

Cikkszám: 3104678
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Szállítás 6-8 héten belül
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
    Sorozat HELIDO 490 LINE
    Termék fajtája Sarokmaró

    Azonosító számok és osztályozások

    Cikkszám 3104678
    EAN / GTIN 7291075215977
    Gyártó száma 3104678
    L-szám L23980 441

    Leírás

    Leírás:

    Čelní fréza, rohová fréza s WSP, montážní průměr, strana stroje (DCONMS) 25,4 mm, průměr (DC/DCX) 63 mm, počet destiček (CICT) 6, průměr náboje (DHUB) 59,2 mm, celková délka (OAL) 50 mm.

    Jellemző:

    • Arbor stílus A..
    • Szerelési átmérő, gépoldal (DCONMS) 25,4 mm
    • Hűtőfolyadék jellemző (CSP) hűtőfolyadék átvezetve
    • Forgácsolási átmérő the tmér (DC) 63 mm
    • Átmérő (DC/DCX) 63 mm
    • Forgácsolási átmérő tmér, max (DCX) 63 mm
    • Irány (KÉZ), jobb KÉZ
    • A vágótestületek száma (CICT) 6
    • Vágóél hossza él hossza max (APMX) 16,3 mm
    • Kerékagy átmérője (DHUB) 59,2 mm
    • A vágólap (MIID) megnevezése H490 ANKX 170604PNTR
    • Teljes hossz (OAL) 50 mm
    • A the szerszinski melhelyezési szög (KAPR) beállítási szöge 90 fok

    Megfelelő termékek

    Betétek

    Ugyanabból a sorozatból "HELIDO 490 LINE" Összes megtekintése

    Szolgáltatások és terméktanácsadás

    Közvetlen vásárlás

    Jelentkezzen be a fiókjába

    Kosár tartalma

    Tovább a kosárhoz
    Tovább a kosárhoz