MTECZ 10092D24 16W IC908 Tömör keményfém menetmarók

Cikkszám: 5607291
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Szállítás 6-8 héten belül
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
Sorozat SOLIDTHREAD
Termék fajtája Menetmaró

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 5607291
EAN / GTIN 7291075303308
Gyártó száma 5607291
L-szám L24210 487

Leírás

Leírás:

Menetmaró - tömör, szerelési átmérő, gépoldal (DCONMS) 10 mm, vágási átmérő (DC) 9,2 mm, teljes hossz (OAL) 73 mm, menet per hüvelyk (TPI) 16 menet/ ″

Jellemző:

  • Szerelési átmérő, gépoldal (DCONMS) 10 mm
  • Hűtőfolyadék jellemző (CSP) hűtőfolyadék átvezetve
  • Forgácsolási átmérő the tmér (DC) 9,2 mm
  • Vágóél hossza él hossza max (APMX) 24,6 mm
  • Vágóélek száma (NOF) 4
  • Teljes hossz (OAL) 73 mm
  • Hüvely tengelye, kerek
  • Menetforma típusa (THFT) WH55
  • col (TPI) 16 szál / ″

Ugyanabból a sorozatból "SOLIDTHREAD" Összes megtekintése

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz