MM ECD-16X90-2T10 IC908 Multimaster 180 fokos fúró

Cikkszám: 5607254
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
  • Minimális rendelési mennyiség 2 darab
  • Rendelési lépések: 2 darab
érdeklődés szerint
Szállítás 4-6 munkanapon belül
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
    Sorozat SOLIDDRILL
    Termék fajtája Forgácsoló betét központfúráshoz és központozáshoz

    Azonosító számok és osztályozások

    Cikkszám 5607254
    EAN / GTIN 7291075326710
    Gyártó száma 5607254
    L-szám L24060 137

    Leírás

    Leírás:

    Központosító fúró, interfészek jellemzői T10, vágási hossz 28 mm, vágási hossz 28 mm, vágási hossz 28 mm, Vágási hossz 28 mm, fúrási átmérő (DC) 16 mm

    Jellemző:

    • Interfész funkciók T10
    • Vágási hossz él hossza 28 mm
    • Furat tmér átmérő (DC) 16 mm
    • Fúrófej mérete / vágási átmérő (DC) - metrikus 16 mm

    Ugyanabból a sorozatból "SOLIDDRILL" Összes megtekintése

    Szolgáltatások és terméktanácsadás

    Közvetlen vásárlás

    Jelentkezzen be a fiókjába

    Kosár tartalma

    Tovább a kosárhoz
    Tovább a kosárhoz