MTECS 0500D14 18UN IC908 Tömör keményfém menetmarók

Cikkszám: 5606874
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Szállítás 6-8 héten belül
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
    Sorozat SOLIDTHREAD
    Termék fajtája Menetfúró

    Azonosító számok és osztályozások

    Cikkszám 5606874
    EAN / GTIN 7291075447354
    Gyártó száma 5606874
    L-szám L24210 117

    Leírás

    Leírás:

    Tömör menetvágó malmok, csatlakozó átmérő gépoldal (DCONMS) 1 / 2 ″, vágási átmérő (DC) 1 / 2 ″, teljes hossz (OAL) 2-1 / 2 ″, menetméret 5/8, menetméret 5/8, menetméret 5/8, menetméret 5/8, szálak per hüvelyk (TPI) 18 szál / ″

    Jellemző:

    • Gép felőli csatlakozási kód (CCMS): Hengeres
    • Csatlakozás átmérője a gép oldalán (DCONMS): 1/2”
    • Vágási átmérő (DC): 1/2”
    • Fuvola száma (NOF): 4
    • Teljes hossz (OAL): 2-1/2″
    • Szár típusa: Kerek
    • Menetforma típusa (THFT): UN60
    • Menet mérete: 5/8
    • Szálak per hüvelyk (TPI): 18 szál/”
    • Használható hossz (LU): 1,38”

    Ugyanabból a sorozatból "SOLIDTHREAD" Összes megtekintése

    Szolgáltatások és terméktanácsadás

    Közvetlen vásárlás

    Jelentkezzen be a fiókjába

    Kosár tartalma

    Tovább a kosárhoz
    Tovább a kosárhoz