MTECQ 1616E42 16UN IC908 Tömör keményfém menetmarók

Cikkszám: 5606846
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Szállítás 6-8 héten belül
{0} darabszám azonnal szállítható
Kérjük, vegye figyelembe a szállítási időt és a korlátozott tanácsadást:
Ezt a terméket közvetlenül a gyártótól rendeljük meg Önnek, mivel nem része a fő kínálatunknak, és nem tartjuk raktáron. Info

Termékadatok

Technikai adatok

Sorozat SOLIDTHREAD
Termék fajtája Menetmaró

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 5606846
EAN / GTIN 7291075286038
Gyártó száma 5606846
L-szám L24210 59

Leírás

Leírás:

Závitová fréza - plná, montážní průměr, strana stroje (DCONMS) 16 mm, řezný průměr (DC) 16 mm, celková délka (OAL) 105 mm, jmenovitý průměr závitu >=19, jmenovitý průměr závitu >=19, velikost závitu >=19, velikost závitu >=19, závit na palec (TPI) 16 závitů/″.

Jellemző:

  • Szerelési átmérő, gépoldal (DCONMS) 16 mm
  • Hűtőfolyadék jellemző (CSP) hűtőfolyadék átvezetve
  • Forgácsolási átmérő the tmér (DC) 16 mm
  • Vágóél hossza él hossza max (APMX) 25,4 mm
  • Vágóélek száma (NOF) 5
  • Teljes hossz (OAL) 105 mm
  • Hüvely tengelye, kerek
  • Menetforma típusa (THFT) UN60
  • Menetátmérő >=19
  • col (TPI) 16 szál / ″
  • Tényleges hossz (LU) 42,9 mm

Ugyanabból a sorozatból "SOLIDTHREAD" Összes megtekintése

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Új szakszám létrehozása

Cikkszám módosítása

A cikkszámok alapján saját termékszámot rögzíthet az eShop-ban