MTECQ 1212D42 2.0ISO IC908 Tömör keményfém menetmarók

Cikkszám: 5606834
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Szállítás 6-8 héten belül
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
Sorozat SOLIDTHREAD
Termék fajtája Menetmaró

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 5606834
EAN / GTIN 7291075285994
Gyártó száma 5606834
L-szám L24210 408

Leírás

Leírás:

Závitová fréza - plná, upínací průměr na straně stroje (DCONMS) 12 mm, řezný průměr (DC) 12 mm, celková délka (OAL) 84 mm, stoupání závitu (TP) 2 mm

Jellemző:

  • Gépi oldal (CCMS), hengeres
  • Szerelési átmérő, gépoldal (DCONMS) 12 mm
  • Hűtőfolyadék jellemző (CSP) hűtőfolyadék átvezetve
  • Forgácsolási átmérő the tmér (DC) 12 mm
  • Vágóél hossza él hossza max (APMX) 24 mm
  • Vágóélek száma (NOF) 4
  • Teljes hossz (OAL) 84 mm
  • Hüvely tengelye, kerek
  • Menetforma típusa (THFT) M60
  • Menetemelkedés (TP) 2 mm
  • Tényleges hossz (LU) 42 mm

Ugyanabból a sorozatból "SOLIDTHREAD" Összes megtekintése

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz