MM HC100C10R0.4-2T06 IC903 Tömör szármaró fejek

Cikkszám: 5606436
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
  • Minimális rendelési mennyiség 2 darab
  • Rendelési lépések: 2 darab
érdeklődés szerint
Szállítás 6-8 héten belül
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
Sorozat MULTI-MASTER Indexable Solid
Termék fajtája Forgácsoló betét maráshoz

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 5606436
EAN / GTIN 7291075169812
Gyártó száma 5606436
L-szám L24060 625

Leírás

Leírás:

Moduláris marófejek, szerelési átmérő, gépoldal (DCONMS) 9,5 mm, interfész jellemzői T06, vágóél átmérő (DC) 10 mm, vágóél hossza max. (APMX) 9 mm, vágóélek száma (NOF) 2, teljes hossz (OAL) 19 mm.

Jellemző:

  • Connection Code Machine Side (CCMS) MultiMaster
  • Szerelési átmérő, gépoldal (DCONMS) 9,5 mm
  • Interfész funkciók T06
  • Sarok sugara (RE) 0,4 mm
  • Forgácsolási átmérő the tmér (DC) 10 mm
  • Forgácsolási átmérő tmér, max (DCX) 10 mm
  • Vágóél hossza él hossza max (APMX) 9 mm
  • Vágóélek száma (NOF) 2
  • Örvényszög (FHA) 10 fok
  • Funkcionális hossz (LF) 12,35 mm
  • fz (max.) 0,1 mm/fog
  • Teljes hossz (OAL) 19 mm
  • Meredekségi szög max (RMPX) 5 fok
  • A the szerszinski melhelyezési szög (KAPR) beállítási szöge 90 fok

Ugyanabból a sorozatból "MULTI-MASTER Indexable Solid" Összes megtekintése

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz