MTECS 1010C35 2.0MJ IC908 Tömör keményfém menetmarók

Cikkszám: 5606414
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Szállítás 6-8 héten belül
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
Sorozat SOLIDTHREAD
Termék fajtája Menetmaró

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 5606414
EAN / GTIN 7291075263220
Gyártó száma 5606414
L-szám L24210 511

Leírás

Leírás:

Menetvágó maró - tömör, üregátmérő, gépi oldal (DCONMS) 10 mm, vágási átmérő (DC) 10 mm, teljes hossz (OAL) 73 mm, menetemelkedés (TP) 2 mm

Jellemző:

  • Gépi oldal (CCMS), hengeres
  • Szerelési átmérő, gépoldal (DCONMS) 10 mm
  • Hűtőfolyadék jellemző (CSP) hűtőfolyadék átvezetve
  • Forgácsolási átmérő the tmér (DC) 10 mm
  • Vágóélek száma (NOF) 3
  • Teljes hossz (OAL) 73 mm
  • Hüvely tengelye, kerek
  • Menetforma típusa (THFT) MJ60
  • Menetemelkedés (TP) 2 mm
  • Tényleges hossz (LU) 35 mm

Ugyanabból a sorozatból "SOLIDTHREAD" Összes megtekintése

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz