MTECS 10092C30 1.75MJ IC908 Tömör keményfém menetmarók

Cikkszám: 5606413
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Szállítás 6-8 héten belül
{0} darabszám azonnal szállítható
Kérjük, vegye figyelembe a szállítási időt és a korlátozott tanácsadást:
Ezt a terméket közvetlenül a gyártótól rendeljük meg Önnek, mivel nem része a fő kínálatunknak, és nem tartjuk raktáron. Info

Termékadatok

Technikai adatok

Sorozat SOLIDTHREAD
Termék fajtája Menetmaró

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 5606413
EAN / GTIN 7291075263213
Gyártó száma 5606413
L-szám L24210 512

Leírás

Leírás:

Menetmaró - tömör, furatátmérő, gépi oldal (DCONMS) 10 mm, vágóél átmérő (DC) 9,2 mm, teljes hossz (OAL) 73 mm, menettávolság (TP) 1,75 mm.

Jellemző:

  • Gépi oldal (CCMS), hengeres
  • Szerelési átmérő, gépoldal (DCONMS) 10 mm
  • Hűtőfolyadék jellemző (CSP) hűtőfolyadék átvezetve
  • Forgácsolási átmérő the tmér (DC) 9,2 mm
  • Vágóélek száma (NOF) 3
  • Teljes hossz (OAL) 73 mm
  • Hüvely tengelye, kerek
  • Menetforma típusa (THFT) MJ60
  • Menetemelkedés (TP) 1,75 mm
  • Tényleges hossz (LU) 30 mm

Ugyanabból a sorozatból "SOLIDTHREAD" Összes megtekintése

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Ez is érdekelheti Önt

Új szakszám létrehozása

Cikkszám módosítása

A cikkszámok alapján saját termékszámot rögzíthet az eShop-ban